azbil(旧:山武)
インテルパック 一次遅れ演算器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:なし
注文コード
07598474
品番
IP50FLC11AA00
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・入力インピーダンス・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
4~20mA
種類
絶縁形 一次遅れ演算器
入力種類
0~100mV
負荷抵抗
750Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
1000000
精度(%)
±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)
0.5~20可変(63%応答にて)
消費電力
約4.5VA
起動電流(A)
-
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.09MB)