38-50m GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】 弘進ゴム 07599002

製品代表画像1.

38-50m GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】 弘進ゴム 07599002
38-50m GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】 弘進ゴム 07599002

GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は内径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(50m)
内径(mm)
38.1
注文コード
07599002
品番
38-50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

食品衛生法適合(PL制度)に適合しています。但し、油脂及び脂肪性食品の輸送には使用できません。補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。1m毎にカットマークが入っています。RoHS2に対応しています。

用途
食品工場、水産加工場での食品輸送用(油脂および脂肪性食品には使用できません)。飲料水の輸送用。
外径(mm)
48.7
内径(mm)
38.1
色
白/透明
長さ(m)
50
使用圧力(MPa)
-0.1~0.50(23℃)
破裂圧力(MPa)
1.5(23℃)
使用流体
食品、飲料水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧性、内面平滑、柔軟性
注意
※ホースは-10~50℃の温度範囲でご使用下さい。連続使用時は40℃以下でご使用下さい。使用圧力とは常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする