50-10m GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07599266

製品参考画像

50-10m GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07599266
50-10m GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07599266
50-10m GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07599266
50-10m GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07599266

GSサクション耐油パープル 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】50-10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は内径・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10m)
内径(mm)
50.8
注文コード
07599266
品番
50-10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。使用温度範囲:-10℃~50℃

用途
機械油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用。汚泥吸引車(バキュームダンパー車)用※当ホースは原油、ガソリン輸送には使用できません。
長さ(m)
10
外径(mm)
59.8
内径(mm)
50.8
仕様
【ホースバンド】パンチバンド(SUS)片側2本締め
材質
特殊耐油配合PVC
色
紫色
使用圧力(MPa)
-0.1~0.15(23℃)
金具
【ホース片側金具1】アルミ合金製 カムロック633-CT サイズ50【ホース片側金具2】アルミ合金製 カムロック633-ET サイズ50
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。ホースの耐圧性能は-0.1~0.25MPa(65Φは0.23MPa)の範囲で使用可能ですが、バンド締めの場合はホース許容圧の70%以下(0.15MPa以下)でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする