- 用途
- 機械油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用。汚泥吸引車(バキュームダンパー車)用※当ホースは原油、ガソリン輸送には使用できません。
- 長さ(m)
- 5
- 外径(mm)
- 74.1
- 内径(mm)
- 63.5
- 仕様
- 【ホースバンド】パンチバンド(SUS)片側2本締め
- 材質
- 特殊耐油配合PVC
- 色
- 紫色
- 使用圧力(MPa)
- -0.1~0.15(23℃)
- 金具
- 【ホース片側金具1】アルミ合金製 カムロック633-CT サイズ50【ホース片側金具2】アルミ合金製 カムロック633-ET サイズ50