スチール用 SVリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07599986 品番 OSVR-0100
参考基準価格(税別)¥41,280 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。
先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。
フローティングチャックを使う必要はありません。
右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。

刃径D(Φmm)10.0 溝長l(mm)60 全長L(mm)125 材質超硬 刃数6 寸法H(mm)75 被削材鉄、FCD、ステンレス等 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 寸法M(mm)70 寸法V(mm)15 コーティングTIALNコーディング 刃径公差+0.010〜+0.007 シャンク径d(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする