50-4m GSパワーライン耐油BM型 両端JIS10K固定フランジ鉄 外筒加締め【耐圧・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07600088

製品参考画像

50-4m GSパワーライン耐油BM型 両端JIS10K固定フランジ鉄 外筒加締め【耐圧・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07600088
50-4m GSパワーライン耐油BM型 両端JIS10K固定フランジ鉄 外筒加締め【耐圧・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07600088
50-4m GSパワーライン耐油BM型 両端JIS10K固定フランジ鉄 外筒加締め【耐圧・軽量・柔軟・耐油サクションホース】 弘進ゴム 07600088

GSパワーライン耐油BM型 両端JIS10K固定フランジ鉄 外筒加締め【耐圧・軽量・柔軟・耐油サクションホース】50-4m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は内径・内容量など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(4m)
内径(mm)
50.8
注文コード
07600088
品番
50-4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ホースとフランジを加締め加工(アッセンブリー加工)した状態で納品しますので、現場ではすぐに配管接続ができ便利です。【ホースの特長】1.特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。2.補強糸入りで耐圧性能に優れています。3.外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。4.軟質部が透明で内部流体の確認ができます。【ホース使用条件】使用温度範囲:-10℃~50℃

用途
軽油、重油、灯油などの油類の輸送用。機械油、潤滑油、動植物油の輸送用。デリバリー・サクション兼用ホースです。※当ホースは原油、ガソリン輸送には使用できません。
長さ(m)
4
外径(mm)
63.4
内径(mm)
50.8
材質
【外筒】アルミ製リング
色
黒/透明
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5(23℃)
材質(ホース)
特殊耐油配合PVC
金具
【ホース片側金具1】アルミ合金製 カムロック633-CT サイズ50【ホース片側金具2】アルミ合金製 カムロック633-ET サイズ50
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。ホースの耐圧性能は-0.1~0.5MPaの範囲で使用可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする