仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類標準速形 直流アイソレータ入力種類1~5V出力1~5V消費電力約2.4VA材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)1000000応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗2.5kΩ以上起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)