仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類標準速形 直流アイソレータ
入力種類4〜20mA
出力1〜5V
消費電力約4.0VA
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5〜55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗2.5kΩ以上
起動電流(A)-
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)