画像準備中

PAS Cheer

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07602081 品番 PA26CH
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,790
販売価格(税別)
108,900

近くの移動にピッタリ!
ベーシック機能を装備したエントリーモデル
初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心
荷下ろし時もふらつかず安心
お買い物に便利
お子さまとのお出かけにも

全長(mm)1885 質量(kg)【車両】25.5 マットブラック2 補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全幅(mm)580 定格出力(W)【電動機】240 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 タイヤサイズ26×1 1/2WO 電動機形式ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)145以上 セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式 サドルの高さ(mm)745〜890 軸間距離(mm)1185 タイヤ幅(mm)39 使用充電器スイッチング・レギュレータ式 走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60 変速変速無し
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする