大型掛時計メガタイム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07602135 品番W-799 SM-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ

用途掛時計として 材質プラスチック 寸法(mm)560×560×70 シルバー 質量(g)約1480 電源単3乾電池×1(別売) 表示方式アナログ 機能連続秒針、プラ風防 保証期間1年 奥行き(cm)約5.3 寸法(Φcm)約50 連続秒針
注意
※安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
倉庫内
株式会社 キャリー 様 (製造業)

遠くからもみやすい時計でした、追加で注文したいと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする