※単品白抜き
MAG
デジタル電波置時計タイムチャイム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07602160
品番
T-792 WH-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オフィスなど勤怠管理に便利
用途
置時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約235
電源
単3乾電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×151×57
表示方式
デジタル
機能
時刻表示、電池交換お知らせ表示、プログラムチャイム(最大4回)、音量切替
保証期間
1年
電波時計
電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替、ライト機能
注意
※チャイムを設定して薬の飲み忘れ防止や、お子様の学校や塾、食事や就寝の目安に便利
商品説明動画
参考になった