電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07602169 品番W-804 SM-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

時刻を自動で修正する電波時計
安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防

用途掛時計として 材質プラスチック シルバー 質量(g)約555 電源単3形アルカリ乾電池x1(別売) 直径(Φcm)約31 表示方式アナログ 機能長寿命(5年) 保証期間1年 奥行き(cm)約5.6 電波時計電波時計
注意
※電池液漏れを防止する為、使用推奨期限が5年以上あるアルカリ乾電池をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする