※単品白抜き

デジタル電波置掛兼用時計ビジョン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07602178 品番W-809 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ

用途掛時計として、置時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約670 電源単3乾電池×4(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22 表示方式デジタル 機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク 保証期間1年 グリーン購入法適合 電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
注意
※空調調整の目安に便利な温度・湿度表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする