仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースUSB ( USB-HID、 USB-COM )消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取り】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルより供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)【ピッチ】±60【スキュー】±60読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )