防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07602257 品番 IG500BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載

仕様【PCS値】0.2 その他【耐外乱光】最大100000Lux 質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67 保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック) 光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ ) 消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下 視野角【読取】水平:45° / 垂直:36° 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作 入力電源DC5V±5% 電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属) スキャン方式60fps 各種認証CE / FCC / Telec / RoHS インジケータLED/ビープ音 対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix 読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60° 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル 最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm 適正温度(℃)【動作時】-10〜50【保管時】-20〜70 相対湿度(%RH)20〜95( 結露なき事 )
注意
※2バイト文字非対応
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする