無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07602336 品番 KC-5200BT(W)/HOL-KCU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能

付属品
USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
動作時間
6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)
※バッテリーの劣化状況に依存します
対応コード
【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,
Code128,NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of
5, MSI, Matrix 2 of 5, Code 93, Code11, Telepen, GS1
Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited
材質ABS プラスチック ホワイト 質量(g)146(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源赤色 LED バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210 使用環境温度(℃)【動作温度】0〜40【保管温度】-20〜60 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式最大 270 スキャン / 秒 インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 最小分解能4 mil 使用湿度範囲(%RH)10〜90(結露しないこと)
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする