エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 二次元バーコードリーダー
無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07602345
品番
KC-5200BT(B)/HOL-KCU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
付属品
USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
材質
ABS プラスチック
色
ブラック
質量(g)
146(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185.48×66.57×90.83
光源
赤色 LED
バッテリー
リチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)
【スタンバイ時】168【動作時】210
使用環境温度(℃)
【動作温度】0〜40【保管温度】-20〜60
通信距離
【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)
4
動作時間
6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)※バッテリーの劣化状況に依存します
耐衝撃性
1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式
最大 270 スキャン / 秒
インジケータ
ビープ音 /LED/バイブレーション
対応コード
【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN、 Code 39、 Code 39 full ASCII、 Code32、Code128、NW-7/CODABAR、 Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of5、 MSI、 Matrix 2 of 5、 Code 93、 Code11、 Telepen、 GS1Databar、 GS1 Databar Expanded、 GS1 Databar Limited
最小分解能
4 mil
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(結露しないこと)
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。