無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07602361 品番 KD-5230BT(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

1D・2Dコードに対応
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
物体検知モード搭載

付属品
USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
対応コード
【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,
Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,
GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応
PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,
MicroQR
材質ABS プラスチック ホワイト 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000〜6500K 白色 LED バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0〜40【保管温度】-40〜70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10〜95【保管湿度】10〜85(ともに結露しないこと)
注意
※2バイト文字非対応
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする