付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,
Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,
GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応
PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,
MicroQR
材質ABS プラスチック色ブラック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)