RFレンズ RF50mm F1.4 L VCM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07602415 品番RF50F14LVCM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

静止画と動画を自由に行き来して表現するクリエイターの要求に応え、よりドラマチックな映像が撮れる新世代・開放F1.4のLレンズシリーズに標準RF50mm F1.4 L VCMが登場。
50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。
【開放F1.4の豊かな表現力】
50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。動画表現においても、被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。
【画面全域での高画質】
ガラスモールド非球面レンズ・レプリカ非球面レンズの採用により、画面全域における高画質化を達成。また、UDレンズの適切な配置により、色収差を良好に補正し、絞り開放から色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに、電子式フローティングフォーカス制御により無限遠から近接時まで安定した高画質を実現しています。
【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】
VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。
【スムーズで高精度なAF】
VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS RシリーズのデュアルピクセルCMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。
【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】
VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。
【取り回しの良さと操作性】
RF35mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。
【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】
動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。
【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】
ボタン・スイッチの機能をカスタマイズして、ユーザーのワークフローになじむカスタマイズが可能です。

付属品レンズポーチLP1219、レンズフードES-73、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF 質量(g)(約)580 倍率(倍)最大撮影:0.07 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:16、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3 画角(水平・垂直・対角線)(°):4000’・2700’・4600’
注意
※VCMに内蔵される電磁駆動部品から、微弱な磁気が発生しています。植込み型心臓ペースメーカーやその他の医療機器をご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れ、医師にご相談ください。
※アイリスリングと静止画・動画撮影モードにおける制限はメーカーサポートサイトをご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする