RFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品レンズケースLZ1328、レンズフードET-88C(B)、レンズキャップE-82II、レンズダストキャップRF 注文コード07602431 品番RF70-20028LISZBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。
幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。
【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】
UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。
【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】
大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。
【EXTENDER RFシリーズに対応】
ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。
【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】
反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。
【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】
2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。
【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】
レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。
【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】
動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。
【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】
工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。

付属品レンズケースLZ1328、レンズフードET-88C(B)、レンズキャップE-82II、レンズダストキャップRF ブラック 質量(g)(約)1110(三脚座を含まず) 倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時) フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成15群18枚 絞り最小:22、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199 画角(水平・垂直・対角線)(°):29〜10・1930'〜7・34〜12 撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
注意
※防じん・防滴構造は、水滴やほこりの浸入を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする