オーエッチ工業
金矢
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
A
200
注文コード
07602485
品番
YA-200B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A
200
B
85
F
11
D
6
C
25
E
3
呼称
200
全質量(g)
300
関連資料:
(1.27MB)