オーエッチ工業
金矢
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
A
250
注文コード
07602501
品番
YA-250B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A
250
B
135
F
11
D
6
C
30
E
3
呼称
250
全質量(g)
650
関連資料:
(1.27MB)