SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603018 品番SST-TP05B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・ スリムなプロファイルデザイン
・ PlayStation 5動作確認済み
・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大
・高効率の熱伝導パッドで温度を減少
・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的
・ 2280長のM.2 SSDに対応

仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム 厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1 ブラック 質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25 型番SST-TP05B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20 熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする