SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603228 品番SST-LSB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・8ポートのRGBライトストリップコネクタ
・2本のRGB LEDライトストリップ付属
・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更
・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法

仕様
出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5
またはその他の同一仕様ライトストリップ
その他
SST-LS02 RGB LEDストリップx 2
拡張Yケーブルx 2
RGB 4ピン信号ケーブルx 1
4ピン周辺ケーブルx 1
材質プラスチック製外側ケース 質量(g)30 型番SST-LSB01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85 出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする