曜日別特売
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350

SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350
SST-PP07E-PCIB SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 07603350

SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07603350品番SST-PP07E-PCIB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・ 0.08mm高純度銅線
・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み
・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線
・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着
・ 全機種のPSUと互換
・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています

仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)ブラック型番SST-PP07E-PCIBコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする