仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振
材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム
質量(kg)実質量:0.67
色ブラック
型番SST-FS204B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180
適合場所5.25インチハードディスク溝x 1
対応5.25インチ/2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)
冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm