SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603587 品番SST-FPS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応
・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)
・Micro SDおよびSDカードリーダー付属
・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)
・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持

仕様
●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 1
22mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g)83.2 型番SST-FPS01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129 インターフェースUSB 3.0 (5Gbps) コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01) 設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする