メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。
銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。
硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現しています。
内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応しています。