JTC
JTCの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
JTCの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
JTCの ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07604025
品番
JTC7352J
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
235
測定範囲(mm)
150
最小表示量(mm)
0.05
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.09MB)