3M
3Mの PCアクセサリー
3Mの 液晶フィルター
3M Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、PF156W9B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07604077
品番
PF156W9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
194×345×0.5
対応インチサイズ
15.6型
可視光線透過率(%)
65
視認角度(°)
60
タッチパネル方式
非対応
アスペクト比
16:9
のぞき見防止
対応