3M
3Mの PCアクセサリー
3Mの 液晶フィルター
3M Privacy Filter for 19in Monitor、5:4、PF190C4B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07604120
品番
PF190C4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
302×377×0.5
可視光線透過率(%)
65
視認角度(°)
60
対応インチサイズ
19型
タッチパネル方式
非対応
アスペクト比
5:4
のぞき見防止
対応