3M
3Mの PCアクセサリー
3Mの 液晶フィルター
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07604138
品番
BP140W1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
189×302×0.29
可視光線透過率(%)
85
視認角度(°)
60
対応インチサイズ
14型
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:10
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応