3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07604147 品番BP140W9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29 可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 対応インチサイズ14型 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:9 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする