3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07604165 品番BP121W1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29 可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 対応インチサイズ12.1型 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:10 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする