3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07604181 品番 BP133W1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)179×287×0.29 対応インチサイズ13.3型 アスペクト比16:10 仕様【Orientation】Landscape【デバイスタイプ】2イン1、ラップトップ【ノングレア】あり【フィルム分類】ブライトスクリーンプライバシー【ベゼル上がったデバイス用】あり【リバーシブル】マット(ツヤ消し)面/光沢面 取付3M(TM)コンプライ(TM)フリップアタッチセット、粘着ストリップ 寸法(幅W×高さH)(mm)287×179 可視光線透過率(%)85 寸法(inch)幅11.28×高さ7.06 視認角度(°)60 画面サイズ337mm タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする