3M
3Mの PCアクセサリー
3Mの 液晶フィルター
3M Bright Screen Privacy Filter for Laptop
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応インチサイズ
13.3型
注文コード
07604190
品番
BP133W9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×294×0.29
対応インチサイズ
13.3型
アスペクト比
16:9
可視光線透過率(%)
85
視認角度(°)
60
タッチパネル方式
対応
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応