- 用途
- おむつ交換台
- 付属品
- (ダスタっ子R3)ダストペール1個、(オムツっ子R3)設置ラベル・ご注意ラベル
- 材質
- 【ダスタっ子R3】主材:MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板・ポリプロピレン・EPDMラバーフォーム、【オムツっ子R3】おむつ交換台 主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板
- 質量(kg)
- 30(オムツっ子R3)、18(ダスタっ子R3)
- 張地
- (オムツっ子R3)ビニールレザー(PVC)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (オムツっ子R3)550×800×930、(ダスタっ子R3)本体:370×500×620、ダストペール:320×224×350
- ダストボックス容量(L)
- 20(ダスタっ子R3)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合年齢(歳)
- 生後1ヵ月~24ヵ月の乳幼児(オムツっ子R3)