BR-R3-SET-B オムツっ子R3(R3用靴箱付き脇台セット) オモイオ (omoio) 07604936

オムツっ子R3(R3用靴箱付き脇台セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07604936
品番
BR-R3-SET-B
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

【おむつ交換台】と【脇台】がセットになりました
木部はR3標準色(明るいライトオーク色)

用途
おむつ交換台
付属品
(オムツっ子R3)設置ラベル・ご注意ラベル
材質
【R3用靴箱付き脇台】主材:木合板・MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板、【オムツっ子R3】おむつ交換台 主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板
質量(kg)
30(オムツっ子R3)、16(脇台)
張地
(オムツっ子R3)ビニールレザー(PVC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(オムツっ子R3)550×800×930、(R3用靴箱付き脇台)250×660×665
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
生後1ヵ月~24ヵ月の乳幼児(オムツっ子R3)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする