BR-BOM ベビーカー置きマット オモイオ (omoio) 07604952

 

BR-BOM ベビーカー置きマット オモイオ (omoio) 07604952
BR-BOM ベビーカー置きマット オモイオ (omoio) 07604952
BR-BOM ベビーカー置きマット オモイオ (omoio) 07604952
BR-BOM ベビーカー置きマット オモイオ (omoio) 07604952

ベビーカー置きマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07604952
品番
BR-BOM
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

【ベビーカー置き場】狭小スペースや混雑時でもスムーズな移動を実現〈br〉タイヤによる壁の傷・汚れ防止に配慮した設計です〈br〉ベビーカー置き場であることがひと目でわかる、視認性の高い大きなピクトサインです〈br〉車輪止め部とマット部はマジックテープ式です。取り外しが簡単で、清掃もらくらく〈br〉据え置きタイプなので、レイアウト変更もスムーズに対応できます

用途
ベビーカー置き場
材質
【マット部】表:PVCフィルムコーティング 裏:特殊合成ゴム(NBR) 【車輪止め部】合成ゴム
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マット部】650×670×1.0、【車輪止め部】650×70×70
注意
※必ず壁付けにて設置をお願いします
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする