オモイオ (omoio)
業務用サークルベッド型おむつ交換台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07604970
品番
BR-BNFC3
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
【業務用サークルベッド】簡単折りたたみ収納ができるサークルベッド。
キャスター付きでスムーズに移動ができます。専用マット(W900×D600×H40mm)が付属します。
付属品
専用マット・専用キャスター
材質
本材:ビーチ材/専用マット:綿・ウレタンフォーム
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:950×161×887/使用時:950×684×887/専用マット:900×600×40
適合年齢(歳)
生後0ヵ月~24ヵ月の乳幼児
注意
※木材は天然のビーチ材を使用しています。木目や色等に多少の違いがある場合がございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません