ユニコンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07605184 品番 ST-10
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ウレタンと金属ヘッドの2WAY。
ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。
柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。
特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。

頭径(Φmm)金属部:32/ウレタン部:36 全長(mm)300 頭部長(mm)115 トラスコ品番252-2705 質量(kg)0.68 種類コンビハンマー 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(柄部)特殊ウレタン 材質(頭)ウレタン/金属 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする