質量(g)約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)DC24
使用周囲温度(℃)-5〜55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
出力0〜20mA
種類直流変換器(非絶縁形)
入力種類0〜10mV
負荷抵抗750Ω以下
入力インピーダンス(Ω)1000000
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
消費電力約2.2VA
起動電流(A)0.11以下
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
仕様●追加処理:なし