仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)入力種類0~1V出力4~20mA消費電力約4.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)1000000応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)