日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
船舶用標識板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険 毒物
注文コード
07608842
品番
船1104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
630×240×1mm
文字内容
危険 毒物
仕様
3mmΦ穴×4
種別
船舶用
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006