曜日別特売
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968

SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968
SST-ARV140-ARGB SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608968

SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608968品番SST-ARV140-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン
・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計
・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM
・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化
・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率
・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能
・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。

備考
マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。
接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする