札-531 命札 日本緑十字社 JIS汎用 07609201

命札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容このスイッチを入れるな 教示中 注文コード07609201 品番札-531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
3mmΦ穴×2
マグネット・両端ハトメ付
厚さ(mm)0.7 材質軟質ラミプレート 寸法(mm)260×160 文字内容このスイッチを入れるな 教示中 種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07609226
2013-10-19
用途:
シーケンサーの交換等
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする