日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
命札
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
故障中 さわるな
注文コード
07609262
品番
札-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4mmΦ穴×1
両面印刷
厚さ(mm)
2
材質
ラミPET
寸法(mm)
150×70
文字内容
故障中 さわるな
種別
命札
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006