日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
マグネプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07609341
品番
MG-101
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
200×150×0.8mm
文字内容
修理中 操作するな
トラスコ品番
814-8944
種別
マグネプレート
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状
標識
区分
JIS汎用
質量(g)
26
取付方式
マグネプレート
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
日本緑十字社品番
086101