SilverStone リモコン付き - マルチ機能アドレッサブルRGBコントロールボックス SST-LSB02-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609397 品番SST-LSB02-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・リモートからのライトカラー、ライトモードおよびファン回転数の制御
・PCのリモート起動およびシャットオフ
・温度自動検知によりLEDカラーおよびファン回転数を自動制御
・6ポートのアドレッサブルRGB LEDデバイスコネクタ
・4ピンまたは3ピンファンコネクタ用の4ポート

付属品
標準アドレッサブルRGB ケーブルx 6
周辺用電源Yケーブルx 1
RFリモコン x 1
温度センサケーブル x 1
電源スイッチケーブル x 1
仕様
●カラー選択:2812 ICアドレッサブルRGB LED対応●出力限度 (各ポート):アドレッサブルRGBポート: 各ポート72 LED、合計 5V、5A
ファンポート : 合計12V, 3A
材質プラスチック製外側ケース 質量(g)72 型番SST-LSB02-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×23×109 出力信号標準アドレッサブルRGB 3ピン + 4-1ピンポートx 6、ファン4ピンポートx 4 (3ピンと互換性あり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする